Vágásálló kesztyűk és ujjak Ansell 11-518-11
HyFlex 11-518
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia





Dokumentumok
Termék leírás : ANSELL HyFlex 11-518 vágásbiztos kesztyu – 11-es méret
-
These 11-518 ultra-thin cut-resistant gloves bring legendary HyFlex® performance to an ultralight duty style with a barehand-like sensation of tactility and dexterity.
-
This first-to-market combination of lightweight comfort and EN ISO cut level B (ANSI cut level 2) performance is made possible by a unique combination of engineered materials.
-
The soft, strong liner in these ultra-thin cut-resistant gloves features Dyneema® Diamond Technology fiber. Lightweight and breathable, it ventilates the back of the hand for all day comfort.
-
A resilient PU coating delivers EN level 3 (ANSI level 3) abrasion performance for extended glove life.
-
For the precision handling and assembly of sharp, dry, ultra-fine parts, it provides unprecedented comfort, dexterity and protection.
Erősségek
- Ultralight duty seamless liner
Enhanced flexibility (range of motion) and tactility (fingertip sensitivity).
- Dyneema® Diamond Technology fiber
Very high cut-to-dexterity ratio for safety with comfort EN cut level 3 (ANSI cut level 2).
- Thin PU Coating
High dexterity with high abrasion resistance (EN level 3, ANSI level 3).
- D3 Pinky Knitting
Tailored fit at the base of the pinky finger better matches natural hand contours.
- Sizing
Sizes 6-11 ensure optimum fit and comfort for every worker.
- Also available in vend pack
Alkalmazások
Technikai információk
| Logisztikai Tömeg | 41 g |
|---|---|
| Típus | kesztyű |
| Méret | 11 |
| Vágási ellenállás szintje | b |
| Fő anyag | hppe |
| Élelmiszerrel való érintkezés | nem |
| Használati környezet | száraz |
| Kopásállósági szint | 3 |
| Védelmi osztály | nem |
| A kesztyű bevonata | poliuretán |
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre