Vágásálló kesztyűk és ujjak Ansell 11-422 09

HyFlex 11422

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Ansell:11-422 09
Rubix:10418456
gyártó:11422090
EAN:0076490613013
brand logo

Műszaki összefoglalás

Típuskesztyű
Méret9
Vágási ellenállás szintjeb
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : ANSELL HyFlex 11-422 vágásbiztos munkakesztyu, ujjnyitott vég – 9-es méret


  • Seamless knitted liner made of high performance and high visible fibres for increased safety and cut protection
  • Water-based environmentally friendly coating
  • Intermittent contact heat resistant up to 100°C
  • This glove offers an indicator button (orange) which belong to a range of color codes to easily identify the glove cut level : 1 (green), 3 (orange), 5 (red)
Cut protection and dexterity.

Erősségek

  • With fingerless glove tips of the thumb and 2 fingers, workers can maintain the ultimate level of dexterity for the most delicate and intricate tasks.
  • Cut resistant liner protects the rest of the hand and fingers from light cuts when working around sharp edges and corners
  • Silicone-free
  • Good abrasion and blade cut resistance
  • Palm fit coating

Alkalmazások

Assembly of parts|Electrical equipment operation and switching_NFPA 70E_|Press work

Technikai információk


Jellemzők
Típuskesztyű
Méret9
Vágási ellenállás szintjeb
Fő anyagüvegszálas
Kopásállósági szint4
A kesztyű bevonatapoliuretán
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Méret