Vágásálló kesztyűk és ujjak Ansell 11-425-10
HyFlex 11425
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Ansell:11-425-10
Rubix:504982
gyártó:11425100
EAN:0076490053512



Dokumentumok
Termék leírás : ANSELL 11-425 INTERCEPT vízbázisú bevonatú vágásbiztos kesztyu – 10-es, 260 mm
- The smart combination of abrasion and cut resistance. Provides not only the protection needed in dry and slightly oily environments, but also educates workers to understand risk levels.
- Designed to make the selection of hand protection easy. The indicator system on these HyFlex gloves simplifies the selection of the right glove for the job for increased worker safety.
- The colour indicator system on the glove ensures the wearer of always having the appropriate cut level performance.
For any industry, the HyFlex indicator system helps the wearer to select the right protection for the job.
Erősségek
- Water-based process is environmentally friendly, and has an innovative coating
- DMF-free
- Excellent abrasion resistance
- 11-425 is a seamless knitted glove, made with INTERCEPT technology
- Also available in vend pack
Alkalmazások
Handling metal sheets & panels|Handling parts with sharp, rough edges|Applying sealers, touching up|Production line support & maintenance|Loading and unloading trucks and vehicles|Product shipping, transport and delivery|Maintenance|Opening furnaces draining pumps valves or lines and crackers BTX process|Lock smith
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 83 g |
|---|---|
| Típus | kesztyű |
| Méret | 10 |
| Vágási ellenállás szintje | c |
| Fő anyag | textil |
| Élelmiszerrel való érintkezés | igen |
| Használati környezet | száraz |
| Kopásállósági szint | 4 |
| Védelmi osztály | nem |
| A kesztyű bevonata | nitril |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető