Védőkesztyű a precíziós munkához Ansell 11-601-9
HyFlex 11601
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Ansell:11-601-9
Rubix:79820
gyártó:11601090
EAN:0076490489588



Műszaki összefoglalás
| Méret | 9 |
|---|---|
| A kesztyű bevonata | poliuretán |
| Kopásállósági szint | 3 |
Dokumentumok
Termék leírás : ANSELL HyFlex 11-601 könnyu szerelokesztyu – 9-es méret
- Ansell’s HyFlex 11-601 industrial glove it is designed for light and delicate applications in dry environments that require high levels of dexterity
- They offer comfortable and exact handling of small objects
Right balance between dexterity and sensitivity for delicate handling.
Erősségek
- Stretch nylon liner and polyurethane coating offer tactile sensitivity
- Available in palm-dipped style for added protection or fingerdipped style for maximum tactile sensitivity
- Offered in white (HyFlex 11-600) for dirt sensitive application or in black for environments that present some level of dirt
Alkalmazások
Assembly & inspection of components|Assembling and mounting components|Adjusting systems and screwing
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 30 g |
|---|---|
| Méret | 9 |
| A kesztyű bevonata | poliuretán |
| Kopásállósági szint | 3 |
| Fő anyag | nylon |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre