Referencia
Ansell:48-102 09
Rubix:622144
gyártó:48102090
EAN:0076490446826

Műszaki összefoglalás
| Méret | 9 |
|---|---|
| A kesztyű bevonata | poliuretán |
| Kopásállósági szint | 4 |
Dokumentumok
Termék leírás : ANSELL 48-102 PU tenyérmártott kesztyu, nejlon bélés – 9-es méret
- Excellent abrasion resistance for an extended wear life
- Thin liner and coating offering great dexterity and flexibility
- HyFlex® 48-102 allows extreme tactility where precision is required
Excellent comfort and dexterity.
Erősségek
- Fine and stretchable stitches for an excellent comfort
- Excellent dexterity and tactility
- Excellent abrasion resistance
- Low-lint glove
Alkalmazások
Machine tool operation|Finishing works|General handling|Packaging
Technikai információk
Jellemzők
| Méret | 9 |
|---|---|
| A kesztyű bevonata | poliuretán |
| Kopásállósági szint | 4 |
| Fő anyag | nylon |
| Védelmi osztály | nem |
| Használati környezet | száraz |
| Hossz | 240 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre