Vágásálló kesztyűk és ujjak Ansell 70-215-9

HyFlex® 70-215

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Ansell:70-215-9
Rubix:404358
gyártó:70215090
ANSELL Gloves NEPTUNE KEVLAR 70-215 MT 9
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

Típuskesztyű
Méret9
Vágási ellenállás szintjeb
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Ansell 70-215 Neptune 9


Kényelem és biztos fogás. A csúcstechnológiát képviselő Kevlar para-aramid rövid szálakból készült kesztyűk jobb tapintóképességet és illeszkedést biztosítanak. A varratmentes kialakítás megelőzi az irritációt, a rövid szálak használata pedig további kényelmet nyújt.
Kivételes vágásállóság és ujj-mozgathatóság. A 100% Dupont Kevlar felépítés nagyon magas vágásállóság/súly arányt biztosít. A frottír hurok technika használata növeli a hőszigetelést. Az eredményként kapott vastagabb falú kesztyű jó ütésállóságot biztosít, anélkül, hogy az az ujjak mozgathatóságának rovására menne.
Költséghatékonyság. A Neptune bevonatnak köszönhetően a kesztyű anyaga taszítja a folyadékokat, megelőzve a Kevlar szálak sérülését, és meghosszabbítva a kesztyű élettartamát. A megerősített hüvelykujj-szegély növeli a kopásállóságot, és szintén növeli a kesztyű tartósságát. A kétkezes kesztyűk teljes mértékben moshatók, és többször felhasználhatók.
Superior mechanical protection and cut-resistance.

Erősségek

  • 100% DuPont™ Kevlar® glove provides light-duty cut protection
  • Protection from sharp edges of metals, ceramics, glass and other materials
  • Reversible design allows glove to be worn on either hand, reducing replacement costs
  • Launderable

Alkalmazások

Metalworking & assembly operations|Chassis assembly, body trimming|Seizing structural and body parts|Inspection (picking, checking and marking)|Touching up
brand logo
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg56 g
Típuskesztyű
Méret9
Vágási ellenállás szintjeb
Fő anyagtextil
Kopásállósági szint1
A kesztyű bevonatakevlar
Anyagkevlar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Méret