Referencia
Ansell:32-105-9
Rubix:293698
gyártó:32105090
EAN:0076490498450



Műszaki összefoglalás
| Méret | 9 |
|---|---|
| A kesztyű bevonata | nitril |
| Kopásállósági szint | 3 |
Dokumentumok
Termék leírás : ANSELL 32-105 védokesztyu – 9-es méret
- Fully impregnated with an unique liquid repellent nitrile formulation, Hynit 32-105 provides an excellent durability in abrasive environment, while protecting the workers against oil, grease and dirt
A light, comfortable and longer-lasting replacement for cotton and leather.
Erősségek
- Special nitrile formulation unites excellent resistance to abrasion with remarkable flexibility
- Liquid-repellent impregnation repels oil, grease and dirt
Alkalmazások
Assembly & inspection of components|Delivery of parts to production line|Seizing structural parts|Loading and unloading rough parts or boxes|Final assembly|Handling application & cleaning tools|Shipping and loading of product
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 52 g |
|---|---|
| Méret | 9 |
| A kesztyű bevonata | nitril |
| Kopásállósági szint | 3 |
| Fő anyag | pamut |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre