Cipőtalp Jalas 8244-37

Insoles 8244 JALAS®

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Jalas:8244-37
Rubix:10269829
EAN:6408487441585
brand logo

Műszaki összefoglalás

EU Cipőméret37
Színfekete
Fő anyagvilla

Termék leírás : JALAS Talpbetét, 8244-37 - KIFUTÓ


Warm textile insoles that transfer moisture away from your feet. Antibacterial Merino wool that increases comfort and aluminum foil that isolates from both heat and cold. EVA bottom layer increases flexibility and softness and the round shape of the heel provides efficient support. PORON® XRD® for great impact protection. The insoles are ESD approved.

Erősségek

ESD, Anatomically designed, Soft, Double shock absorption zones, Moisture-wicking, Approved for use in all JALAS® protective shoes

Technikai információk


Jellemzők
EU Cipőméret37
Színfekete
Fő anyagvilla
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

EU Cipőméret

37

Fő anyag