Multinorm munkakabát Portwest FR41YERM

Jacket

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Portwest:FR41YERM
Rubix:10288794
EAN:5036108207251
brand logo

Műszaki összefoglalás

Színsárga
Méretm
Jó láthatóságigen
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : PORTWEST Sealtex Flame Hi-Vis esokabát Sárga M, FR41YERM


This lightweight waterproof and windproof jacket offers excellent protection in harsh or foul weather conditions. Features include a studded storm flap, front flapped pockets and adjustable cuffs. Heat sealed EN ISO 20471 reflective tape for added visibility.

Erősségek

•  Waterproof with welded seams to prevent water penetration
•  Durable and stretchy with wipe clean finish
•  Concealed stud and zip fastening
•  Stud adjustable cuffs for a secure fit
•  Heat applied flame resistant tape
•  Hood for added protection against the elements
•  Two-way front plastic moulded zip for quick and easy access
•  2 pockets for secure storage
•  CE certified
•  CE-CAT III
•  UKCA marked

Technikai információk


Jellemzők
Színsárga
Méretm
Jó láthatóságigen
Fő anyagpoliészter
Másodlagos színnincs másodlagos szín
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Méret