Unisex biztonsági csizma GISS 886015
KHANGAR S3 SRC CI FUR LINED BOOT
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
GISS:886015
Rubix:10162564
EAN:3660338392498

Dokumentumok
Termék leírás : GISS, bakancs KHANGAR S3 CI bor barna, 41 méret, 886015
Water-repellent full grain leather upper, pull-up finish. Ecological wool lining. Insole with memory foam. Perforated composite toe cap with breathable membrane and light “no metal” anti-perforation sole. Cold thermal insulation at temperatures < 10°C. Extra soft, anti-fatigue PU/PU sole. Outer sole made of compact PU, abrasion-resistant, hydrocarbon-resistant, non-slip and antistatic.Weight: 766 g*STRONG POINTSLight and comfortable boot with PU reinforced over toe cap. Sharp-angle staple sole and drop heels for improved safety.
Erősségek
• Light and comfortable boot with PU reinforced over toe cap.
• Sharp-angle staple sole and drop heels for improved safety.
• 0% metal
• Sharp-angle staple sole and drop heels for improved safety.
• 0% metal
Technikai információk
Jellemzők
| Szín | barna |
|---|---|
| EU Cipőméret | 41 |
| Fő anyag | bőr |
| Vízálló | nem |
| Fémmentes | igen |
| Talp típusa | ci |
| Metatarsalis védelem | nem |
| Biztonsági kategória | s3 |
| Csúszásállóság | igen |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
EU Cipőméret
41