Eső ruha Portwest L440NARS

L440 - Essentials Rainsuit (2 Piece Suit)

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Portwest:L440NARS
Rubix:10284837
EAN:5036108275748
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

Színhaditengerészet
Mérets
Fő anyagpoliészter
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : PORTWEST Classic esoruha (2 részes öltöny) Navy S, L440NARS


The Essentials Rain Suit offers value, practicality and durability in one set. The lightweight two piece suit can be conveniently packed away, easily rolling up to be stored for wet weather use. Available in a retail pack, perfect for instore displays.
Jacket and trouser set for convenience. Waterproof with taped seams preventing water penetration. Front zip opening for easy access. 2 pockets for secure storage. Pack away hood for added functionality. Elasticated cuffs for a secure fit. Vented back yoke and eyelets for added breathability and comfort. Fully elasticated waistband for ultimate wearer comfort. Stud adjustable hems for a secure fit. Retail bag which aids presentation for retail sales.
Standard : EN343 3:1
Type : Regular
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Színhaditengerészet
Mérets
Fő anyagpoliészter
Másodlagos színnincs másodlagos szín
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Méret