Hegesztő kesztyű Tegera 130A-7

Leather glove TEGERA 130A

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Tegera:130A-7
Rubix:479623
gyártó:130A-7
EAN:7340118312460
brand logo

Műszaki összefoglalás

Méret7
Hőteljesítményszint (EN 407)412x4x
Fő anyagbőr
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : TEGERA-130A 7 Hovédo hegesztokesztyu


A robust welding glove in high-quality full-grain goatskin with Kevlar® seams. Great protection against abrasion. Withstands contact heat up to 100°C/212°F. The glove features a reinforced index finger, reinforced seams, excellent fingertip sensitivity, a comfortable fit, and a high level of protection. It also withstands welding sparks and grinding splashes.
Welding glove in high-quality full-grain goatskin with Kevlar® seams.

Erősségek

Withstands contact heat up to 100°C,Reinforced index finger,KEVLAR® thread in the seams which resists 427° C short-term heat exposure (max operating limit) and 204° C longer-term heat exposure (constant operating limit),Flame retardant,Withstands welding sparks and grinding splash

Alkalmazások

Assembly,Metalwork,Welding,Hot work

Technikai információk


Jellemzők
Méret7
Hőteljesítményszint (EN 407)412x4x
Fő anyagbőr
Érintkezési hőállóság (EN 407)100 °C
Színfehér
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Méret