Hegesztő kesztyű Tegera 130A-8
Leather glove TEGERA 130A
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Tegera:130A-8
Rubix:479624
gyártó:130A-8
EAN:7340118312484


Műszaki összefoglalás
| Méret | 8 |
|---|---|
| Hőteljesítményszint (EN 407) | 412x4x |
| Fő anyag | bőr |
Dokumentumok
Termék leírás : TEGERA-130A 8 Hovédo hegesztokesztyu
A robust welding glove in high-quality full-grain goatskin with Kevlar® seams. Great protection against abrasion. Withstands contact heat up to 100°C/212°F. The glove features a reinforced index finger, reinforced seams, excellent fingertip sensitivity, a comfortable fit, and a high level of protection. It also withstands welding sparks and grinding splashes.
Welding glove in high-quality full-grain goatskin with Kevlar® seams.
Erősségek
Withstands contact heat up to 100°C,Reinforced index finger,KEVLAR® thread in the seams which resists 427° C short-term heat exposure (max operating limit) and 204° C longer-term heat exposure (constant operating limit),Flame retardant,Withstands welding sparks and grinding splash
Alkalmazások
Assembly,Metalwork,Welding,Hot work
Technikai információk
Jellemzők
| Méret | 8 |
|---|---|
| Hőteljesítményszint (EN 407) | 412x4x |
| Fő anyag | bőr |
| Érintkezési hőállóság (EN 407) | 100 °C |
| Szín | fehér |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető