Hegesztő kesztyű Tegera 132A-12
Leather glove TEGERA 132A
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Tegera:132A-12
Rubix:10270938
gyártó:132A-12
EAN:7340118312088


Műszaki összefoglalás
| Méret | 12 |
|---|---|
| Hőteljesítményszint (EN 407) | 41324x |
| Fő anyag | bőr |
Dokumentumok
Termék leírás : 132A-12 Borkesztyu TEGERA
Top quality welding glove for heat and cut protection (B) made of top-quality heat resistant full grain goat suede and premium heat resistant cow split. Perfect for work where both heat protection and cut protection are needed. Reinforced seams in KEVLAR® fiber, water, and oil repellent, for all-round work. Cuff increases comfort and prevents dirt from entering the glove.
Top quality glove when both heat protection and cut protection are needed.
Erősségek
Withstands contact heat up to 100°C,Reinforced seams,Water and oil repellent
Alkalmazások
Sheet-metal work,Engineering,Metalwork,Welding,Hot work,Mining
Technikai információk
Jellemzők
| Méret | 12 |
|---|---|
| Hőteljesítményszint (EN 407) | 41324x |
| Fő anyag | bőr |
| Érintkezési hőállóság (EN 407) | 100 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre