Hegesztő kesztyű Tegera 132A-13

Leather glove TEGERA 132A

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Tegera:132A-13
Rubix:10270937
gyártó:132A-13
EAN:7340118312101
brand logo

Műszaki összefoglalás

Méret13
Hőteljesítményszint (EN 407)41324x
Fő anyagbőr
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : 132A-13 Borkesztyu TEGERA


Top quality welding glove for heat and cut protection (B) made of top-quality heat resistant full grain goat suede and premium heat resistant cow split. Perfect for work where both heat protection and cut protection are needed. Reinforced seams in KEVLAR® fiber, water, and oil repellent, for all-round work. Cuff increases comfort and prevents dirt from entering the glove.
Top quality glove when both heat protection and cut protection are needed.

Erősségek

Withstands contact heat up to 100°C,Reinforced seams,Water and oil repellent

Alkalmazások

Sheet-metal work,Engineering,Metalwork,Welding,Hot work,Mining

Technikai információk


Jellemzők
Méret13
Hőteljesítményszint (EN 407)41324x
Fő anyagbőr
Érintkezési hőállóság (EN 407)100 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Méret