Kézvédelem Tegera 6614-8

Leather glove TEGERA 6614

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Tegera:6614-8
Rubix:10267700
EAN:7340118315966
brand logo

Műszaki összefoglalás

Méret8
A kesztyű bevonatanélkül
Kopásállósági szint2
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : 6614-8 Tegera borkesztyu


Top quality leather glove with water and oil repellent palm and polyester back. Perfect for good grip in harsh, slippery, oily, and greasy environments. High level of protection and good fingertip sensitivity. Made of full grain cowhide and polyester. By purchasing this product, you are supporting Leather Working Group certified tanneries.
Top quality leather glove with water and oil repellent palm and polyester back.

Erősségek

Withstands contact heat up to 100°C,Specially designed thumb,Water and oil repellent palm,Soft

Alkalmazások

Assembly,Building and construction,Carpentry,Installation work,Construction,Soil preparation,Engineering,Transport work,Machine driving,Warehouse work,Airport work

Technikai információk


Jellemzők
Méret8
A kesztyű bevonatanélkül
Kopásállósági szint2
Fő anyagpoliészter
Színfekete
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Méret