Újrafelhasználható arcvédő 3M 7000146847

Légzésvédő félálarcok

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

3M:7000146847
Rubix:103225
gyártó:7000146847
EAN:04046719375912
brand logo

Műszaki összefoglalás

Méretm
Fő anyagelasztomer
Típusfélálarc
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : 3M™ többször használható félálarc, közepes, 6200, 7000146847


A 3M™ 6300 többször használható félálarc könnyű, kényelmes elasztomer anyagból készül, és bajonettcsatlakozós ikerszűrővel, kosaras fejhámmal, valamint könnyen bekapcsolható nyakpánttal van ellátva. Ez a nagy méretű, újrafelhasználható félálarc alacsony profilú és kiegyensúlyozott. Ha gazdaságos, kevés karbantartást igénylő, többször használatos és egyszerűen használható álarcot keres, válassza a 3M™ 6300 többször használható félálarcot. Ezt a nagy méretű, többször használható félálarcot az egyszerűséget szem előtt tartva terveztük, és elasztomer anyagból készítjük, amely a kosaras fejhámmal és az egyszerűen bekapcsolható nyakpánttal kiegészítve hosszú időn keresztül könnyű és kényelmes viselést biztosít. Védelmet nyújt a gázok, a gőzök és a részecskék ellen, továbbá bajonettcsatlakozóval rendelkezik, amelyhez az egyéni igényeknek megfelelő könnyű ikerszűrők széles választéka csatlakoztatható. Az ikerszűrős kialakítás egyenletes súlyelosztást biztosít a maszkban, az alacsony profil pedig csak minimálisan korlátozza a látómezőt, így jobb kompatibilitást biztosít a hegesztő- és csiszolópajzsokkal. Használható a 3M™ nyomólevegős rendszereivel is a nagyobb kényelem és rugalmasság érdekében, és csatlakoztatható hozzá az összes 3M™ 2000-es, 5000-es és 6000-es sorozatú szűrő (a 3M™ 6098 és 6099 kivételével). A 6000-es sorozat speciális tervezésű pótalkatrész- és kiegészítőválasztéka segít a megfelelő kényelem és védelem megőrzésében akkor is, ha az eredeti alkatrészek elhasználódnak vagy megsérülnek.
3M™ Reusable Half Face Masks 6000 Series are made from a lightweight, comfortable elastomeric material with a bayonet-style twin-filter design, cradle head harness and easy-fasten neck strap. Our reusable half masks are low profile and are available in three sizes.

Erősségek

Economical, low maintenance and easy to handle;Reusable half masks designed for simplicity;Cradle head harness and easy-fasten neck strap;Lightweight elastomeric material for comfort during long work shifts;Low-profile design minimises interference with field of view;Twin-filter design for even distribution of weight and minimal obstruction to field of vision;Bayonet-style connection fits to a broad range of filters;Protects against gases, vapours and particulates;Compatible with 3M™ 2000, 5000 and 6000 Series filters to suit your individual needs;Can be used with 3M™ Supplied Air Systems for your increased convenience and flexibility;Available in three sizes; small, medium and large

Alkalmazások

Protection against hazardous vapours, gases and particulates

Technikai információk


Jellemzők
Csomagolt súly247,625 g
Méretm
Fő anyagelasztomer
Típusfélálarc
  • Elérhető

Méret