ESD cipő Jalas 1258-41

Low shoes 1258 JALAS®

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Jalas:1258-41
Rubix:10269036
EAN:6408487506000
brand logo

Műszaki összefoglalás

EU Cipőméret41
Gallérmagasságalacsony
Színfekete
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : JALAS Biztonsági cipo, 1258-41


It’s all in the name – a tough safety shoe with highest level protection built for tough environments. Specially treated leather with heat resistance para-aramid thread in the seams. The oil and heat-resistant nitrile outer sole means excellent grip and JALAS® Composite Toe Cap, steel puncture protection and double impact protection zones in PORON® XRD® keep feet safe in extreme conditions.

Erősségek

ProNose toe reinforcement, KEVLAR® thread in the seams which resists 427° C short-term heat exposure (max operating limit) and 204° C longer-term heat exposure (constant operating limit), Heat-resistant upper, Heat-resistant outsole, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Bellows tongue, Polstered shaft edge, Water repellent, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD)

Technikai információk


Jellemzők
EU Cipőméret41
Gallérmagasságalacsony
Színfekete
Fő anyagbőr
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

EU Cipőméret

41