Referencia
Jalas:1268-47
Rubix:10268362
EAN:6408487506789
Termék leírás : JALAS Biztonsági cipo, 1268-47
Nail protection material steel, toecap material composite, PU midsole, rubber outsole, upper material PU-coated leather
Erősségek
ProNose toe reinforcement, Heat-resistant outsole, Oil-resistant outsole, TPU heel support, Anti-static properties, Bellows tongue, Polstered shaft edge, BOA® Fit System, Water repellent, Specially designed details, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD)
Technikai információk
Jellemzők
| EU Cipőméret | 47 |
|---|---|
| Szín | fekete |
| Fő anyag | bőr |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
EU Cipőméret
47

