Referencia
Jalas:2615-36
Rubix:10505261
gyártó:2615-36
EAN:6408487575839

Termék leírás : JALAS E-Sport 2615, munkavédelmi félcipo S3S, SR, CI, FO, LG 2615-36
The JALAS E-sport 2615 is a lightweight, low-cut safety shoe designed for various work environments. This water-repellent shoe features durable split leather uppers and PU-coated parts for extra durability. The aluminium toe cap and flexible nail penetration insert provide reliable protection, while the high-grip PU outsole ensures stability. Certified ladder grip (LG) makes it ideal for secure climbing, perfect for manufacturing, logistics, and automotive industries.
Erősségek
Low weight, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Polstered shaft edge, Ventilating insole, Water repellent, Reflector, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD)
Technikai információk
Jellemzők
| EU Cipőméret | 36 |
|---|---|
| Gallérmagasság | magas |
| Szín | fekete |
| Fő anyag | bőr |
| Védelmi osztály | igen |
| Vízálló | igen |
| Biztonsági kategória | s3 src |
| Csúszásállóság | igen |
| Zárás típusa | bekötni |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre