Referencia
Jalas:3018-37
Rubix:10010688
EAN:6408487429736



Termék leírás : JALAS 3018 ZENIT alacsony szárú védocipo, 37-es méret, 3018-37
A light, comfortable and stylish safety shoe inspired by sport footwear with highest (S3) protection rating. The PU-coated and split leather upper and padded Memory foam supports and protects in outdoor environments. An oil-resistant RPU outer sole gives excellent grip, and JALAS® aluminium toe cap, plasma-treated textile puncture protection and double impact protection zones in PORON® XRD® mean safety with every step.
Erősségek
ProNose toe reinforcement, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Padded shaft edge in memory foam, Ventilating insole, Stabilizator, RPU traction outsole, Water repellent, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD)
Technikai információk
Jellemzők
| EU Cipőméret | 37 |
|---|---|
| Gallérmagasság | alacsony |
| Szín | fekete |
| Fő anyag | bőr |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
EU Cipőméret
37