Biztonsági cipő unisex Jalas 3468A-45
Low shoes 3468A JALAS®
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Jalas:3468A-45
Rubix:10271515
EAN:6408487414053



Dokumentumok
Termék leírás : JALAS 3468A-45 Biztonsági cipo
A low cut, sporty and lightweight safety shoe with highest (S3) protection and excellent comfort. The split leather and functional textile upper supports and protects your feet in comfort for days on the job. An oil-resistant PU outer sole provides excellent grip in the slip, and JALAS® aluminium toe cap, plasma-treated textile puncture protection and double impact protection zones in Ergothan® mean safer feet all round.
Erősségek
ProNose toe reinforcement, Low weight, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Polstered shaft edge, Ventilating insole, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD), Water repellent
Technikai információk
Jellemzők
| EU Cipőméret | 45 |
|---|---|
| Gallérmagasság | alacsony |
| Szín | fekete |
| Fő anyag | bőr |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
EU Cipőméret
45