Referencia
Jalas:5618-38
Rubix:10417607
EAN:6408487543593

Termék leírás : JALAS Tempus alacsony szárú munkavédelmi cipo, S1P SRC 5618-38
Ventilated, sporty, and comfortable safety shoe with advanced shock absorption with PORON XRD, protective toe cap and a soft and flexible nail penetration insert made of textile material. The well proven outsole has a very effective grip pattern and is made of a special nitrile rubber for high durability. Comes with white and black laces.
Erősségek
Low weight, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Ventilating insole, Extra shoelaces, ESD, Ergonomically shaped, Soft, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD), Breathable
Technikai információk
Jellemzők
| EU Cipőméret | 38 |
|---|---|
| Gallérmagasság | alacsony |
| Szín | fekete |
| Fő anyag | mikroszálas |
| Védelmi osztály | igen |
| Vízálló | igen |
| Biztonsági kategória | s1p |
| Csúszásállóság | igen |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető
EU Cipőméret
38