Referencia
Jalas:5668-45
Rubix:10298380
EAN:6408487543234

Termék leírás : JALAS Tempus munkavédelmi cipo biztonságos és BOA Fit System, 5668-45
Ventilated, sporty, and comfortable safety shoe with green details and advanced shock absorption with PORON XRD, BOA® Fit System, protective toe cap and flexible nail penetration insert made of textile material. The well proven outsole has a very effective grip pattern and is made of a special nitrile rubber for high durability.
Erősségek
Low weight, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Ventilating insole, BOA® Fit System, ESD, Ergonomically shaped, Soft, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD), Breathable
Technikai információk
Jellemzők
| EU Cipőméret | 45 |
|---|---|
| Gallérmagasság | alacsony |
| Szín | fekete |
| Fő anyag | mikroszálas |
| Védelmi osztály | igen |
| Vízálló | nem |
| Biztonsági kategória | s1p |
| Csúszásállóság | igen |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre