Referencia
Jalas:7100-47
Rubix:10269020
EAN:6408487507755

Termék leírás : JALAS ZENIT EVO 7100 munkavédelmi cipo 47-es, alumínium kaplival
A light, soft, comfortable safety shoe with quality protection and outstanding ergonomics. The knitted textile upper with padded Memory foam supports and protects your feet in light duty work. An oil resistant RPU outer sole gives excellent grip, and JALAS® aluminium toe cap protection and double impact protection zones in PORON® XRD® keeps feet safe.
Erősségek
Low weight, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Bellows tongue, Padded shaft edge in memory foam, Ventilating insole, Ergonomically shaped, Soft, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD), Free from animal-derived materials
Technikai információk
Jellemzők
| EU Cipőméret | 47 |
|---|---|
| Gallérmagasság | alacsony |
| Szín | fekete |
| Fő anyag | textil |
| Védelmi osztály | igen |
| Biztonsági kategória | s1 |
| Csúszásállóság | igen |
| Zárás típusa | bekötni |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
EU Cipőméret
47