Referencia
Jalas:7138-38
Rubix:10269337
EAN:6408487508226

Termék leírás : JALAS Biztonsági cipo, 7138-38
A lightweight safety shoe with knitted textile upper and BOA® Fit System. Outstanding ergonomics, padded Memory foam and water repellency means day-long safety and comfort. An oil resistant RPU outer sole gives outstanding grip and a ventilated inner sole keeps feet cool. Features JALAS® aluminium toe cap, plasma-treated textile puncture protection and double impact protection zones in PORON® XRD®.
Erősségek
Low weight, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Bellows tongue, Padded shaft edge in memory foam, Ventilating insole, BOA® Fit System, Water repellent, Ergonomically shaped, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD), Free from animal-derived materials
Technikai információk
Jellemzők
| EU Cipőméret | 38 |
|---|---|
| Gallérmagasság | alacsony |
| Szín | fekete |
| Fő anyag | textil |
| Vízálló | igen |
| Csúszásállóság | igen |
| Zárás típusa | boa |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
EU Cipőméret
38