Referencia
Jalas:9925-45
Rubix:10268759
EAN:6408487513589

Termék leírás : JALAS Biztonsági cipo, 9925-45 - KIFUTÓ
This low-cut safety shoe has the features you need for most work situations, such as PTC-textile nail protection, toecap in aluminum and high-grip Vibram Nitrile rubber outsole. The midsole and JALAS FX3 Supreme multilayer insole together with the sock-like construction provide ultimate comfort. PORON® XRD™ shock-absorption prevents injuries to foot and back. The upper has net-covered ventilation holes to keep feet cool and prevent particles from entering the shoes. BOA® Fit System makes it easy to put on and take off the shoe.
Erősségek
Breathable mesh, Heat-resistant outsole, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Polstered shaft edge, Ventilating insole, BOA® Fit System, Quick-tie, Stabilizator, Ergonomically shaped, Soft, Specially designed details, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD), Free from animal-derived materials
Technikai információk
Jellemzők
| EU Cipőméret | 45 |
|---|---|
| Gallérmagasság | alacsony |
| Szín | fekete |
| Fő anyag | textil |
| Védelmi osztály | igen |
| Vízálló | nem |
| Biztonsági kategória | s1p |
| Csúszásállóság | igen |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
EU Cipőméret
45
