Invend™ ipari eszközkiadó automaták
Az ipari eszközkiadó automata megoldások célja a készletköltségek csökkentése.
Az Ön legtöbbet használt fogyóeszközeivel feltöltött Rubix Invend™ eszközkiadó automaták a hét minden napján 0-24 hozzáférést biztosítanak azokhoz a termékekhez, amelyekre az Ön csapatának szüksége van a munka elvégzéséhez. Nincs felesleges idegeskedés, nincs várakozás és nincs szükség utánpótlásra - mindent nyomon követünk és Invend™ automatáját teljesen feltöltjük.
Természetesen az Invend™ teljesen az Ön igényeinek megfelelően személyre szabható. Segítünk kiválasztani készletét átfogó ipari fogyóeszköz-kínálatunkból, és együttműködünk Önnel egy olyan gép- és termékprofil létrehozásában, amely pontosan megfelel az Ön vállalkozásának.
Hogyan segíthet az Invend™ a költségcsökkentésben?
Válassza az Invend™-et, és vállalkozása akár 40%-os fogyasztáscsökkenést, alacsonyabb készletköltséget, valamint jobb termelékenységet és működő tőkét érhet el.
Az általános fogyasztás csökkentése
Az ipari fogyóeszközök végfelhasználói hozzáférésének jobb vezérlése és láthatósága akár 40%-kal csökkentheti a teljes fogyasztást.
Az általános termelékenység javítása
Az Invend™ javítja a szükséges termékek ellenőrzését, elérhetőségét, valamint a várakozási időt.
A forgótőke és a készletek csökkentése
Csak a felhasznált készletekért kell fizetnie, ami felszabadítja a jellemzően lekötött tőkét.
0-24 biztonságos hozzáférés termékeihez
Korszerű rendszereink éjjel-nappal hozzáférést és biztonságot biztosítanak készletei számára.
Felhasználási jelentés és elemzés
Egyedi jelentéskészítési megoldásaink segítségével rendszeres áttekintést kaphat a termékhasználatról és a költséghelyi ráfordításokról.
Gyors és hatékony végrehajtás
Segítünk eldönteni, hogy mely termékeket válassza. Csak áramra és internetkapcsolatra van szükségünk.
Az Invend™ mindenről gondoskodik Ön helyett!
Az Invend™ kényelmes és ellenőrzött hozzáférést biztosít az ipari eszközökhöz, míg az automatizált folyamat lehetővé teszi a gyors és hatékony utánpótlást - és minden olyan jelentést, amelyre szüksége lehet ahhoz, hogy kézben tartsa az irányítást.
Minden eszköz, minden megtakarítás, minden adat – ez az Invend™!
Minden ipari és gyártóüzemben elengedhetetlenek a gyorsan mozgó fogyóeszközök, de gyakran olyan szintű kezelést igényelnek, amely időigényes és költséges lehet:
A felhasználásuk, kiselejtezésük és szükségességük gyakorisága azt jelenti, hogy időt kell tölteni üzletek meglátogatásával vagy további eszközök beszerzésével.
A magas forgási arány azt jelenti, hogy a készleteknek következetes ellenőrzésre és beállításra van szükségük. A készletszintek folyamatosan változnak, és bizonyos termékeket azért készleteznek, hogy időt és pénzt takaríthassanak meg.
Az ilyen jellegű költésekben nincs következetesség – nehéz nyomon követni a felhasznált fogyóeszközöket, nehéz a költségvetés tervezése, a beszállítók kezelése, valamint a sok számla és beszerzési rendelés feldolgozása pedig frusztráló lehet.
Segítünk Önnek kiválasztani az Invend™ automatákba kerülő ipari fogyóeszközöket és a szükséges készletszinteket!
Válasszon egyéni védőfelszerelések (például szemüvegek és kesztyűk), kéziszerszámok, tisztítószerek, kenőanyagok, zsírok, ragasztók, egészségügyi felszerelések, valamint általános karbantartási termékek közül - egyszerűen válassza ki azokat az eszközöket, amelyeket a legtöbbet használja. Feltöltjük gépét, beállítjuk, létrehozzuk a felhasználókat és az alkalmazottak hozzáférését egyedi PIN kódokkal, és már indulhat is. Teljes átláthatóság, teljes irányítás.