Referencia
Base Protection:CA-B0677-0WB 48
Rubix:10462136
gyártó:CA-B0677-0WB 48
EAN:8050262500994

Termék leírás : BASE MARATHON ESD S3 SRC munkavédelmi cipo, méret: 48, B0677EBKB48
Padded collar for maximum comfort and to prevent tendon inflammation.
3D technical fabric lining for maximum breathability with antibacterial treatment.
Water-repellent technical fabric upper.
Thin non-metallic toe cap.
Dry'N Air Gel anatomical footbed.
Ballistic fabric midsole. 0 mm perforation. Shock-absorbing insole.
3D technical fabric lining for maximum breathability with antibacterial treatment.
Water-repellent technical fabric upper.
Thin non-metallic toe cap.
Dry'N Air Gel anatomical footbed.
Ballistic fabric midsole. 0 mm perforation. Shock-absorbing insole.
Technikai információk
Jellemzők
| EU Cipőméret | 48 |
|---|---|
| Gallérmagasság | alacsony |
| Szín | fekete |
| Fő anyag | textil |
| Biztonsági kategória | s3 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
