Eldobható kesztyűk Ansell 93-852 6.5-7
MICROFLEX 93-852
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Ansell:93-852 6.5-7
Rubix:10303376
gyártó:93852070
EAN:0076490462505



Dokumentumok
Termék leírás : ANSELL Microflex 93-852 eldobható nitril kesztyu – 6.5–7, 100 db/csomag
Thanks to its non-foaming special formulation, Microflex® 93-852 offers a secure grip in wet applications/environments.
Distinct black color to mask stains.
Erősségek
- Non-foaming for easy handling of objects in wet environments
- Distinctive black color hides stains and provides contrast for improved visibility
- Fully textured design for confident grip
Alkalmazások
Body Shop|General Purpose Auto Aftermarket|Paint Shop|Mechanic Repair|Laboratory Maintenance & Clean-Up|Laboratory Research and Development|Raw Material and Preparation|Body Shop
Technikai információk
Jellemzők
| Méret | 06,5/07 |
|---|---|
| Hossz | 245 mm |
| Szín | fekete |
| Fő anyag | nitril |
| Élelmiszerrel való érintkezés | igen |
| Csomagolás | doboz=1000 db/10 adagoló/doboz; adagoló/doboz=100 db |
| Vastagság | 0.15 mm |
| Anyag | nitril |
| Porított | nem |
| Kategória | 3 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre