Vágásálló kesztyűk és ujjak GISS 880399
Nano-cut nit d gloves
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
GISS:880399
Rubix:10162941
EAN:3660338338106

Dokumentumok
Termék leírás : KESZTYUG-NANOCUTNITD7-ESMÉRETUE6
Seamless knitted gloves in Carbon nano-fibers gauge 13. Nitrile coating 3/4 black. Great dexterity, excellent adhesion on dry and oily surfaces.Pack of 6 pairs / Box of 72 pairsAPPLICATIONSSheet metal cutting, handling of oily, greasy and sharp parts, ceramics, glassware, assembly, mounting, etc. Aerospace, automotive, metallurgy, maintenance, etc.STRONG POINTSVery good elasticity, robust, tear-resistant. Very good adhesion in greasy and oily environment.
Erősségek
Very good elasticity, robust, tear-resistant. Very good adhesion in greasy and oily environment.
Alkalmazások
Sheet metal cutting, handling of oily, greasy and sharp parts, ceramics, glassware, assembly, mounting, etc. Aerospace, automotive, metallurgy, maintenance, etc.
Technikai információk
Jellemzők
| Típus | kesztyű |
|---|---|
| Méret | 7 |
| Vágási ellenállás szintje | d |
| Fő anyag | üvegszálas |
| Élelmiszerrel való érintkezés | nem |
| Használati környezet | olajos vagy zsíros |
| Kopásállósági szint | 4 |
| Védelmi osztály | nem |
| A kesztyű bevonata | nitril |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
