Referencia
GISS:885976
Rubix:10162602
EAN:3660338392139

Dokumentumok
Termék leírás : CIPOOPALAS3INFINERGYFEKETEESDMÉRET45
Water-repellent natural grain leather upper. Lining with breathable air tunnel. Insole with memory foam. Perforated aluminium toe cap with breathable membrane and light “no metal” anti-perforation sole. Cold thermal insulation at temperatures < 10°C. BASF soft E-TPU + Infinergy innersole. Outer sole made of compact PU, abrasion-resistant, hydrocarbon-resistant, non-slip and antistatic.
Weight: 570 g*
Technikai információk
Jellemzők
| EU Cipőméret | 45 |
|---|---|
| Gallérmagasság | magas |
| Szín | fekete |
| Fő anyag | bőr |
| Fémmentes | nem |
| Metatarsalis védelem | nem |
| Biztonsági kategória | s3 |
| Csúszásállóság | igen |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
EU Cipőméret
45