Referencia

GISS:149600
Rubix:10180220
EAN:3660338016080
Working Overall - 100% cotton Size 3

Műszaki összefoglalás

Színkék
Méret3
Fő anyagpamut
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : GISS, munkaruházat (overall) BUGATTI kék, 3 méret, 149600


Materials: 100% Cotton 320 g/m2. Colour scheme: Bugatti Blue. .
Overalls with zip closure metal double slider, elasticated back, straight bottom of sleeves. 2 patch chest pockets with metal zip closure, 2 lower patch pockets, 1 meter pocket on the right leg side,1 back pocket. Non shrinking treatment SANFOR.

Erősségek

Anti shrink treatment SANFOR

Technikai információk


Jellemzők
Színkék
Méret3
Fő anyagpamut
Másodlagos színnincs másodlagos szín
Súly320 g/m²
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Méret