Dekoráló festékek Spartex 860160

Paint aerosol

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Spartex:860160
Rubix:10179218
EAN:3660338151040
PAINT AEROSOLS Colour Chromium yellow RAL 1007
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

Kapacitás400 ml
Színsárga
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SPARTEX akril festék spray, nárciszsárga, RAL 1007, 400ml - 860160


High quality acrylic professional paint. .
For the treatment of treated and untreated materials of wood, metal, aluminium, glass, stone, cement, ceramics and various synthetic materials. .
.
Fast Drying .
Excellent covering and filling power .
Long lasting tint and gloss .
Shock and scratch Resistant .
Resistant to external conditions .
Anti-corrosion .
Unalterable and UV resistant .
Excellent grip .
.
For the ref. 860183 high temperature-operating temperature up to 690° .
.
Contents: 400 ml

Erősségek

24 colors available
brand logo
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Kapacitás400 ml
Színsárga
RAL kód1007
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Szín

sárga