Keresés hivatkozás, cikk, márka, kulcsszó szerint
hu
Bejelentkezés vagy regisztráció
Termékeink
Szolgáltatások
Csapágy kereső
Kapcsolat
Forgácsoló szerszámok
(16 406)
Hajtástechnika
(120 048)
Folyadékátvitel- és áramlástechnika
(62 877)
Szerszámok/Méréstechnika
(14 963)
Védelem - Biztonság - Higiénia
(11 308)
Műhelyberendezés
(1649)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
(6395)
Karbantartás és javítás
(1279)
Hegesztés- és forrasztástechnika
(421)
Egyéni munkavédelmi eszközök
(10 853)
Higiénia
(148)
Környezetvédelem és Biztonság
(307)
Védelem - Biztonság - Higiénia megtekintése
Megelőzés és Ergonómia
(139)
Baleset és tűzvédelem
(120)
Környezetvédelem
(48)
Elsősegély felszerelések
(55)
Környezetvédelem és Biztonság megtekintése
Rubix kategóriák
Védelem - Biztonság - Higiénia
Környezetvédelem és Biztonság
Baleset és tűzvédelem
Szemzuhanyok és öblítők
Szemmosó állomás
Spray fali tartó / for 250ml
Szemmosó állomás Plum Safety 4123
Plum Safety termék 4123
Lásd a műszaki információkat
Referencia
Plum Safety:
4123
Rubix:
10505169
gyártó:
4123
Műszaki összefoglalás
Kapacitás
250
ml
Termék leírás : Spray fali tartó / for 250ml
Technikai információk
Jellemzők
Kapacitás
250
ml
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
Termékadatokkal kapcsolatos hiba jelentése
Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hozzáadás a kosárhoz
Ne felejtsen el bejelentkezni, hogy a legjobb árakat kapja
Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban
Plum QuickFix&Rinse adagoló / 45 elastic plasters / 5x20 ml ampulla
Plum QuickSafe® Box Üres
Plum Safety Mounting Plate / 2 bottles
Plum iBox 2 / 2x500ml 0,9% / Eyecup
Plum szemmosó állomás / 500ml 0,9% / Eyecup
Plum szemmosó állomás Maxi / 2x1000ml 0,9% / Eyecup
Plum Combi-állomás / 200ml pH N / 500ml 0,9% / Eyecup
Plum iBox 1 / 1000ml 0,9% / DUO
Plum Belt Bag / for 200ml bottles
PLUM 4752 SZEMÖBLÍTO 200 ML, NEUTRÁL, GANPL4752
Plum Combi-Box Maxi / 500ml 4,9% / 1000ml 0,9% / DUO
Plum QuickSafe® Food Industry / Box
Plum szemmosó Plug & Heat Box, Small / Üres állomás Eyecup & DUO
Plum QuickRinse adagoló/ 10x20 ml szemmosó ampulla
Plum iBox 3 / 200ml 4,9% / 500ml 0,9% / 1000ml 0,9% DUO / 250ml 0.9% Spray