• Csapágy kereső
  • Kapcsolat
    • Forgácsoló szerszámok(16 406)
    • Hajtástechnika(120 048)
    • Folyadékátvitel- és áramlástechnika(62 877)
    • Szerszámok/Méréstechnika(14 963)
    • Védelem - Biztonság - Higiénia(11 308)
    • Műhelyberendezés(1649)
    • Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok(6395)
    • Karbantartás és javítás(1279)
    • Hegesztés- és forrasztástechnika(421)
    • Egyéni munkavédelmi eszközök(10 853)
    • Higiénia(148)
    • Környezetvédelem és Biztonság(307)
    Védelem - Biztonság - Higiénia megtekintése
    • Megelőzés és Ergonómia(139)
    • Baleset és tűzvédelem(120)
    • Környezetvédelem(48)
    • Elsősegély felszerelések(55)
    Környezetvédelem és Biztonság megtekintése
    1. Rubix kategóriák
    2. Védelem - Biztonság - Higiénia
    3. Környezetvédelem és Biztonság
    4. Baleset és tűzvédelem
    5. Szemzuhanyok és öblítők
    6. Kombinált szemzuhany / szemmosás
    7. Plum szemmosó Box / Üres állomás for Eyecup & DUO

    Kombinált szemzuhany / szemmosás Plum Safety 4851

    Plum Safety termék 4851

    Lásd a műszaki információkat

    Referencia

    Plum Safety:4851
    Rubix:10505144
    gyártó:4851
    brand logo

    Termék leírás : Plum szemmosó Box / Üres állomás for Eyecup & DUO


    Technikai információk


    Jellemzők
    Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

    Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban

    Plum 4801 pH Neutral DUO szemkimosó 500ml, 4,9% foszfátosPlum szemmosó 0.9% Sodium Chloride - ON-the-GO / 3x500ml / Eyecup / carton boxStarter Set2 – 4 x Plum szemmosó 0.9% 200ml + 1 x Üres QuickFix adagolóPlum seb és szemmosó Spray / 250ml / 0.9% / 12Plum 1Aid Bag / Övtáska ragtapasz, szemkimosó és seb ápoláshozStarter Set3 – 4 x Plum szemmosó 4.9% 200ml + 1 x Üres QuickFix adagolóPlum szemmosó 0.9% Sodium Chloride / 500ml / Eyecup/one-bottle-boxPlum szemmosó Box/IP66/3x1000ml 0,9%/DUOPlum seb és szemmosó Spray / 50ml 0.9% / 24 EC1Plum szemmosó állomás / 1000ml 0,9% / DUOPlum Combi-állomás / 500ml pH N / 1000ml 0,9% / DUOPlum szemmosó 0.9% Sodium Chloride DUO /1000mlPlum szemmosó állomás / 2x0,9% / Üres állomás for DUOStarter Set1 – 4 x Plum szemmosó 0.9% 500ml + 1 x Üres QuickFix adagolóPlum szemmosó 0.9% Sodium Chloride QuickRinse / 5x20ml Ampoules/ utántölto card
    Rubix

    Európai Vezető MRO Ellátási Disztribúcióban

    Rubix Mobil Alkalmazás

    Szkenneljen termékeket azonnali újrarendeléshez

    Szerezze be ittGoogle PlayTöltse le aApp Store

    A Rubix Magyarországról…

    • Fióktelepeink
    • Kapcsolatfelvétel
    • Rubix csoport

    Hasznos

    • GYIK
    • Elfelejtett jelszó
    • Belépés

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK | SZEMÉLYES ADATVÉDELEM | SÜTIK | COOKIES MANAGEMENT | MINŐSÉGPOLITIKA
    product sitemap | Kategória webhelytérkép | Kategória oldaltérkép | Tartalmi oldalak webhelytérképe