ESD cipő Base Protection CA-B1210-0WA 44

PORTWEST B1210 I-ROBOX BLACK/BLUE

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Base Protection:CA-B1210-0WA 44
Rubix:10489014
gyártó:CA-B1210-0WA 44
EAN:8050262509935
brand logo
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

EU Cipőméret44
Gallérmagasságalacsony
Színfekete
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : B1210 - I-ROBOX S3 CI ESD SRC Fekete/Kék munkavédelmi cipo, 44-es, B1210BKB44


Water-repellent Nabutek leather upper. Abrasion-resistant toe cap. Thin non-metallic toe cap: thickness reduced to 6.5 mm at tip. Perfectly preformed toe protection band to prevent pressure and injury to the tops of the toes. 3D technical fabric lining for maximum breathability with antibacterial treatment contrasts the proliferation of bacteria and eliminates permanent unpleasant odors. AirTech + Tpu Skin insole: the real defatigating insole. An exclusive technology that reduces the hard, compact thickness of the tread. The result: greater elasticity with a shock-absorbing effect. Removable anatomical Dry'n Air OMNIA ESD WEARECO insole, with air circulation. EN ISO 20345 : 2011 S3 CI ESD SRC standard.
brand logo
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
EU Cipőméret44
Gallérmagasságalacsony
Színfekete
Fő anyagnubuk
Fémmentesigen
Metatarsalis védelemnem
Biztonsági kategórias3 src
Csúszásállóságigen
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

EU Cipőméret