Nagy láthatóságú pulóver Portwest B308ORRS

PORTWEST B308 ORANGE RUGBY SHIRT

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Portwest:B308ORRS
Rubix:10286898
EAN:5036108250103
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

Színnarancs
Mérets
Fő anyagpoliészter
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : PORTWEST Xenon Rugby pulóver Narancs S, B308ORRS


Designed for durability and good looks, the B308 Rugby Sweatshirt is a classic in our high-visibility range. The 100% 600D polyester elbow patches provide extra durability. This garment is suitable for all types of work environments.

Features :
Scratch-resistant, reinforced and lined fabric
Reflective tape for enhanced visibility
1/4-length front zipper for comfort and versatility
Reinforced yokes for durability when used in aggressive environments
Rib-knit cuffs for warmth and comfort
Designed with a comfortable fit
Complies with RIS 3279-TOM for the rail industry (orange only)
Certified to EN ISO 20471 after 50 washes.
Fabric rated UPF 40+ to block 98% of UV rays
CE certified
UKCA marked.
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Színnarancs
Mérets
Fő anyagpoliészter
Másodlagos színszürke
EN20471 osztály3
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Szín

Méret

s