Biztonsági cipő unisex Portwest FC57BKR46
Portwest Compositelite All Weather Boot S3 WR - FC57
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Portwest:FC57BKR46
Rubix:10287597
EAN:5036108251049

Dokumentumok
Termék leírás : PORTWEST Compositelite All Weather védobakancs S3 WR Fekete 46, FC57BKR46
This outstanding non-metallic boot offers superb lightweight protection for your feet even in wet conditions with a waterproof and breathable lining. Dual density PU/TPU hardwearing outsole with shock absorbing seat region, antistatic and slip resistant properties. Protective scuff cap extends longevity of the boot.
Composite toecap for added protection. Lightweight Composite PU cushioned midsole. 100% Waterproof membrane. Heat resistant outsole - 120°C. Protective TPU scuff cap for high impact.
Standard : EN20345 S3 WR
Composite toecap for added protection. Lightweight Composite PU cushioned midsole. 100% Waterproof membrane. Heat resistant outsole - 120°C. Protective TPU scuff cap for high impact.
Standard : EN20345 S3 WR
Technikai információk
Jellemzők
| EU Cipőméret | 46 |
|---|---|
| Gallérmagasság | magas |
| Szín | fekete |
| Fő anyag | bőr |
| Vízálló | igen |
| Biztonsági kategória | s7 |
| Csúszásállóság | igen |
| Zárás típusa | bekötni |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre