Magas láthatóságú nadrág Portwest EC40ORR34

PORTWEST EC40 - Eco Hi-Vis Trouser

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Portwest:EC40ORR34
Rubix:10280869
EAN:5036108366613
brand logo

Műszaki összefoglalás

Színnarancs
Méret34
EN20471 osztály2
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : PORTWEST Eco High-Vis nadrág Narancs 34, EC40ORR34


A classic style with a full update and made in a sustainable polyester/cotton fabric. An improved fit with elasticated waist, cargo pockets and rule pocket.

Erősségek

Eco-conscious certified recycled fabric Complies with RIS 3279-TOM for rail industry (orange only) 9 pockets for ample storage Rule pocket Reflective tape for increased visibility Adjustable hem to accommodate all leg lengths Half elasticated waist for a secure and comfortable fit CE certified Certified to EN ISO 20471 after 50x washes Knee pad pockets to facilitate knee pads Phone pocket 40+ UPF rated fabric to block 98% of UV rays

Technikai információk


Jellemzők
Színnarancs
Méret34
EN20471 osztály2
Fő anyagpoliészter
Másodlagos színnincs másodlagos szín
Súly245 g/m²
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Méret

34