Biztonsági cipő unisex Portwest FE08BKR43
PORTWEST FE08 - Szandál S1P ESD SR FO Fekete
Lásd a műszaki információkatReferencia
Portwest:FE08BKR43
Rubix:10455082
gyártó:FE08BKR43
EAN:5036108432172

Termék leírás : PORTWEST FE08 - Szandál S1P ESD SR FO Fekete, 43 méret, FE08BKR43
Technikai információk
Jellemzők
| EU Cipőméret | 43 |
|---|---|
| Gallérmagasság | alacsony |
| Szín | fekete |
| Fő anyag | bőr |
| Védelmi osztály | igen |
| Biztonsági kategória | s1p |
| Csúszásállóság | igen |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre