Gumicsizma Portwest FW84WHR37

PORTWEST FOOD WELLINGTON S4 WHITE

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Portwest:FW84WHR37
Rubix:10287975
EAN:5036108159406
brand logo

Műszaki összefoglalás

EU Cipőméret37
Színfehér
Fő anyagvinil-klorid (pvc)
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : PORTWEST Élelmiszeripari védocsizma S4 Fehér 37, FW84WHR37


The FW84 is manufactured from high grade PVC/Nitrile which is resistant to oils, fats, alkali and acid. Excellent slip resistance and suitable for food industry. Protective steel toecap. Anti-static footwear.
Energy Absorbing Seat Region. 100% Waterproof keeping feet warm and dry. SRC - Slip resistant outsole to prevent slips and trips on ceramic and steel surfaces. Fuel and oil resistant outsole.
Standard : EN13832-2:2006, EN ISO 20345:2011 S4

Technikai információk


Jellemzők
EU Cipőméret37
Színfehér
Fő anyagvinil-klorid (pvc)
Vízállóigen
Biztonsági kategórias4
Csúszásállóságigen
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

EU Cipőméret