Magas láthatóságú nadrág Portwest S480YER4XL

PORTWEST HI-VIS RB100 TROUSERS

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Portwest:S480YER4XL
Rubix:89867
gyártó:S480YER4XL
EAN:5036108043415
brand logo
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

Színsárga
Méret4xl
EN20471 osztály1
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : PORTWEST Hi-Vis Traffic nadrág Sárga 4XL, S480YER4XL


These trousers are designed to keep the wind and rain out as well as offering the best specification in the industry. An elasticated waist and adjustable stud hem make this garment a popular, comfortable choice with our customers.
Taped seams to provide additional protection. Reflective tape for increased visibility. Fully elasticated waistband for ultimate wearer comfort. Stud adjustable hems for a secure fit. 50+ UPF rated fabric to block 98% of UV rays. Extremely water resistant fabric finish, water beads away from fabric surface. Quick and easy side access.
Standard : EN20471_1, EN343 3:1
Type : Regular
brand logo
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Színsárga
Méret4xl
EN20471 osztály1
Fő anyagpoliészter
Másodlagos színnincs másodlagos szín
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Méret

4xl