Lángálló pulóver Portwest FR81NARXL

PORTWEST HOODED SWEATSHIRT FR FR81 MARINE

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Portwest:FR81NARXL
Rubix:10279748
EAN:5036108267569
brand logo

Műszaki összefoglalás

Színhaditengerészet
Méretxl
Fő anyagakril
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : PORTWEST FR kapucnis pulóver Navy XL, FR81NARXL


The FR81 is inherently flame-retardant; the fibres used in the garment are inherently flame-retardant and this does not wash out. This comfortable hooded sweatshirt provides ARC2 protection against electric arc. Hands can be warmed in the convenient front pockets.

Technikai információk


Jellemzők
Színhaditengerészet
Méretxl
Fő anyagakril
Másodlagos színnincs másodlagos szín
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Méret