Hideg- és időjárásvédő mellény Portwest S414NARXXL
PORTWEST S414 BODYWARMER
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Portwest:S414NARXXL
Rubix:90803
EAN:5036108004027



Dokumentumok
Termék leírás : PORTWEST Shetland mellény Navy XXL, S414NARXXL
This garment offers all the characteristics of a classic bodywarmer with the advantage of extra pockets. Features include mobile phone pocket and internal top pocket with zip fastening.
Erősségek
•Durable polycotton fabric for high performance and maximum wearer comfort|•Fully lined and padded to trap the heat and increase warmth|•Cotton flannelette lining for added style|•8 pockets for ample storage|•Phone pocket|•Handwarmer pockets|•Storm flap front to protect against the elements|•Stud front opening for easy access|•Radio loop for easy clipping of a radio
Technikai információk
Jellemzők
| Szín | haditengerészet |
|---|---|
| Méret | 2xl |
| Fő anyag | poliészter |
| Másodlagos szín | nincs másodlagos szín |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre