Magas láthatóságú parka Portwest S778YERXL

PORTWEST S778 BIZFLAME RAIN HV FR WINTER JACKET ORANGE

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Portwest:S778YERXL
Rubix:90294
EAN:5036108143498
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

Színsárga
Méretxl
Fő anyagpoliészter
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : PORTWEST Bizflame Rain Hi-Vis antisztatikus FR kabát Sárga XL, S778YERXL


Optimum protection is offered from this antistatic jacket. Flame resistance coupled with superb breathable and water resistant properties, means this garment meets the necessary stringent European standards. Flame resistant treated waterproof fabric prevents water penetration.
Premium sew on flame resistant reflective tape. Breathable fabric to draw moisture away from the body keeping the wearer cool, dry and comfortable. Fully lined and padded to trap the heat and increase warmth. 4 pockets for ample storage. Phone pocket. Internal chest pocket. Pack away hood for added functionality. Storm flap front to protect against the elements.
Standards : EN1149-5, EN343 3:1, EN 14058 Class 3, EN13034 Type 6, EN20471_3
Type : Regular
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Színsárga
Méretxl
Fő anyagpoliészter
Másodlagos színnincs másodlagos szín
EN20471 osztály3
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Szín

Méret