Magas láthatóságú kabát Portwest TX70YNRXL

Portwest TX70 - Madrid Hi-Vis Jacket - YeNa - R

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Portwest:TX70YNRXL
Rubix:10287561
gyártó:TX70YNRXL
EAN:5036108260324
brand logo

Műszaki összefoglalás

Színsárga
Méretxl
EN20471 osztály3
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : PORTWEST Madrid Hi-Vis kabát Sárga/Navy XL, TX70YNRXL


The Portwest Madrid Hi-Vis jacket is stylish and practical and has a great fit. The durable fabric offers excellent tear resistance. Various handy pockets provide secure storage options and the top pocket provides the possibility to store a modern Smartphone.

Erősségek

· CE certified
· Reflective striping
· Double-stitched seams
· Velcro adjustable cuffs
· Phone and pen pocket
· Elasticated waist
· 3 pockets
· Contrast colours
· Polyester/cotton Texpel fabric
· TX70 + TX72 certified in combination to EN ISO 20471 class 3
· TEXPEL SOS - Stain-Oil-Splashes
· Certified even after 50 washes

Technikai információk


Jellemzők
Színsárga
Méretxl
EN20471 osztály3
Fő anyagpamut/poliészter
Másodlagos színhaditengerészet
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Méret