Referencia
Portwest:S441NARL
Rubix:90777
gyártó:S441NARL
EAN:5036108003099

Termék leírás : PORTWEST Classic esonadrág Navy L, S441NARL
Lightweight and easily packable for convenience, these trousers provide comfort and protection in any weather. The fit is roomy for easy layering on top of trousers, with the added benefit of side access pockets. The stud adjustable hem ensures a secure fit around work boots. Unbeatable value for money.
Erősségek
• Lightweight, waterproof fabric with taped seams prevents water penetration
• Side access pockets
• Fully elasticated waistband for ultimate wearer comfort
• Stud adjustable hems for a secure fit
• Retail bag which aids presentation for retail sales
• Generous fit for wearer comfort
• Extremely water resistant fabric finish, water beads away from fabric surface
• Taped seams to provide additional protection
• REACH compliant PVC coating
• 40+ UPF rated fabric to block 98% of UV rays
Technikai információk
Jellemzők
| Szín | haditengerészet |
|---|---|
| Méret | l |
| Fő anyag | poliészter |
| Másodlagos szín | nincs másodlagos szín |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre