Eső ruha GISS 854195

Rainwear set polyamide g-rain 1

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

GISS:854195
Rubix:10170484
gyártó:854195
EAN:3660338100321
RAINWEAR SET POLYAMIDE G-RAIN 1 Size XL

Műszaki összefoglalás

Színhaditengerészet
Méretxl
Fő anyagpoliamid
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : GISS, esoruha szett poliamid G-RAIN kék, XL méret, 854195


Rain suit, jacket and trousers in polyamide, PVC coating, flexible and waterproof. Thickness 0.18 mm sewn and welded. .
JACKET: Length: 85 cm. Zip fasteners. Fixed hood, tightening cord. Ventilated back. 2 straight lower pockets with horizontal flap. Lower closure with tightening cord. .
TROUSERS: Elastic waist tightening. Leg bottoms press-stud tightening. 2 hand pockets. .
STRONG POINTS .
Waterproof; Waterproof seams; integrated hood; tightening of ends; ventilated back; Marking possible Standard: EN343

Technikai információk


Jellemzők
Színhaditengerészet
Méretxl
Fő anyagpoliamid
Másodlagos színnincs másodlagos szín
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Szín

Méret