Eső ruha GISS 854200
Rainwear set polyamide g-rain 1
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
GISS:854200
Rubix:10170488
EAN:3660338100369





Dokumentumok
Termék leírás : GISS, esoruha szett poliamid G-RAIN sárga, L méret, 854200
Rain suit, jacket and trousers in polyamide, PVC coating, flexible and waterproof. Thickness 0.18 mm sewn and welded.
.
JACKET: Length: 85 cm. Zip fasteners. Fixed hood, tightening cord. Ventilated back. 2 straight lower pockets with horizontal flap. Lower closure with tightening cord. .
TROUSERS: Elastic waist tightening. Leg bottoms press-stud tightening. 2 hand pockets. .
STRONG POINTS .
Waterproof; Waterproof seams; integrated hood; tightening of ends; ventilated back; Marking possible Standard: EN343
JACKET: Length: 85 cm. Zip fasteners. Fixed hood, tightening cord. Ventilated back. 2 straight lower pockets with horizontal flap. Lower closure with tightening cord. .
TROUSERS: Elastic waist tightening. Leg bottoms press-stud tightening. 2 hand pockets. .
STRONG POINTS .
Waterproof; Waterproof seams; integrated hood; tightening of ends; ventilated back; Marking possible Standard: EN343
Technikai információk
Jellemzők
| Szín | sárga |
|---|---|
| Méret | l |
| Fő anyag | poliamid |
| Másodlagos szín | nincs másodlagos szín |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre